Referencias
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16801095
Rubix:799297973000
fabricante:16801095
Detalles de producto : AVELLANADOR DE ESPIGA HSS TAM. 0 9,5 MM
Avellanador de espiga tamaño 0
Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,17 € Sin IVA
/ unidad
65,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días