AV4000-F04S-5DZ-A
AV2000/3000/4000/5000-A, Válvula de arranque suave
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AV4000-F04S-5DZ-A
Rubix:799243472000
fabricante:AV4000-F04S-5DZ-A

Documentos
Detalles de producto : AV4000-F04S-5DZ-A
Válvula de arranque suave Caudal de hasta 11908 l/min (ANR) Silenciador integrado opcional Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPa Carcasa IP65.
Cualidades
Consumo de energía: 0,35 W Características de caudal mejoradas: Hasta 2,3 veces C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Ahorro de energía: No hay flujo de aire cuando se conmuta la válvula principal Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad Perfil más reducido y menos horas de trabajo debido al silenciador integrado.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tamaño de cuerpo | 40 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,71 € Sin IVA
/ unidad
210,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días