Referencias
Facom:NG.232A
Rubix:798527887000
EAN:3148516583987




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1''1/2 - 2''1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 86 mm |
Detalles de producto : NG.232A REDUCTOR
• Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
AUMENTADOR IMPACTO 1P1/2 - 2P1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3979 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x85x85 mm |
| Peso con embalaje | 3979 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1''1/2 - 2''1/2 '' |
| Diámetro | 86 mm |
| Cuadrado de entrada | 1 1/2 - 2 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,45 € Sin IVA
/ unidad
466,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días