Referencias
Dichtomatik:49452235
Rubix:798871521000
fabricante:49452235

Detalles de producto : AM43 50 65 5/8 NBR
La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,75 € Sin IVA
/ unidad
5,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
