DESTORNILLADOR PLANO ATWH5.5X125 HOJA HEXAGONAL C/TUERCA
ATWH - Destornilladores para tornillos ranurados serie potencia
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATWH5.5X125
Rubix:798739864000
EAN:3662424097201

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO ATWH5.5X125 HOJA HEXAGONAL C/TUERCA
• Hoja hexagonal con tuerca para destornillados difíciles con llave
• Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados.
•Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia.
•Ergonomía optimizada.
•Más resistente a la corrosión
•Marcado laser
•Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADA 5.5X125 TUERCA
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5.5 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 234 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días