LLAVE IMPACTO 3/4p 1600 NM GDS 18V-1600 LBOXX
Atornillador de impacto profesional HC 3/4" 18V sin baterías ni cargador en L-Boxx
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GDS 18V-1600 HC Professional (06019M1001)
Rubix:799342266000
fabricante:06019M1001
EAN:4053423246346
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO 3/4p 1600 NM GDS 18V-1600 LBOXX
- El GDS 18V-1600 HC Professional es el atornillador de impacto 3/4" excepcionalmente potente con tecnología sin escobillas BITURBO para las aplicaciones más exigentes.
- El motor sin escobillas integrado combina la potencia de una herramienta con cable con la libertad de una herramienta inalámbrica y está completamente optimizado para baterías ProCORE18V. Proporciona un par de 1600 Nm y un par de aflojamiento de 2200 Nm.
- El modo ABR ajustable (Auto Bolt Release) evita perder o dejar caer tornillos y tuercas metálicos al aflojarlos y garantiza un manejo cómodo.
- Los 3 niveles de velocidad/par, con los que la máquina puede adaptarse a las necesidades de trabajo correspondientes, garantizan una gran versatilidad en el control de la potencia.
- Todos los ajustes de la máquina pueden configurarse y ajustarse cómodamente a través de la app Bosch Toolbox.
- La excepcionalmente potente GDS 18V-1600 HC Professional es adecuada para todas las aplicaciones en metal de M16 a M33, como construcción de acero, montaje de tuberías y mantenimiento de máquinas industriales y vehículos de obra.
- Este atornillador de impacto es ideal cuando se trata de retirar con la máxima fuerza tornillos y tuercas oxidados y pintados.
- El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de la plataforma de baterías AMPShare, incluidas todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional 18V.
- Para obtener el máximo rendimiento, utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
- El atornillador de impacto está equipado con protección electrónica de celdas (ECP), protección electrónica del motor (EMP), indicador de estado de la máquina con luz LED, un alojamiento de herramienta de 3/4" con anillo de fricción y clip de retención, así como una abrazadera para escalera.
Información técnica
Atributos
| Par máximo | 1600 N.m |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,85 € Sin IVA
/ unidad
486,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

