6703240 8000 J 0 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, RECTA, 8-13 MM

Alicates para anillos de retención 8000 J3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:8000 J 0
Rubix:798177286000
fabricante:6703240
EAN:4010886670323
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta0.9 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6703240 8000 J 0 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, RECTA, 8-13 MM


Alicates para anillos de retención interiores, rectos, 8-13 mm Para anillos de retención según DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma C Puntas rectas Acero al cromo-vanadio especial GEDORE forjado, templado y revenido Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido Negro, con mangos bañados en azul

Cualidades

-Para anillos de retención según DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Mandíbulas rectas
Acero al cromo-vanadio especial templado y revenido GEDORE forjado
Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido
Negro, con asas bañadas en azul.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta0.9 mm
Longitud140 mm
Peso80 g
Capacidad de diámetro máx.13 mm
Diámetro mín.8 mm
Diámetro máx.13 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 Sin IVA
/ unidad
21,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h