Referencias
Nilfisk:107413591
Rubix:799227535000
EAN:5711145265173

Detalles de producto : ASPIRADOR ATTIX 30-01 PC 220-240V 50/60HZ EU
La aspiradora agua y polvo Nilfisk ATTIX 30-01 PC EU está diseñada para usos profesionales que requieren una aspiración eficiente en un formato compacto y manejable. Esta versión integra el sistema de limpieza del filtro Push&Clean, que permite mantener un nivel de aspiración constante durante trabajos que generan polvos finos.
Características :
El ATTIX 30-01 PC EU se basa en un motor potente que ofrece una aspiración eficaz para operaciones de limpieza profesionales. El motor incorpora una protección térmica que interrumpe automáticamente el funcionamiento en caso de sobrecalentamiento, con el fin de preservar los componentes internos. El equipo está provisto de un filtro principal de PET lavable, adecuado para polvos de clase M, asociado al sistema Push&Clean que permite un desatascado semiautomático del filtro mediante pulsos de aire, sin desmontaje. El depósito de 30 litros permite la aspiración de polvos y líquidos, con o sin bolsa filtrante según la aplicación. La conexión MultiFit autoriza el uso de mangueras y accesorios de diferentes diámetros, ofreciendo una gran flexibilidad según las necesidades de aspiración. El diseño compacto y ergonómico facilita el transporte, el almacenamiento de los accesorios y el uso en obra o taller. El ATTIX 30-01 PC EU se entrega con un equipo estándar que incluye una manguera flexible de aspiración, tubos rectos de aluminio, una boquilla para suelos agua y polvo, una boquilla para ranuras, un adaptador MultiFit así como una bolsa filtrante y un cartucho filtrante de PET – clase M.
Especificaciones :
• Capacidad del depósito : 30 l
• Caudal de aire máximo : 3700 l/min
• Depresión máxima : 250 mbar / 25 kPa
• Potencia máxima absorbida : 1500 W
• Potencia nominal : 1200 W
• Nivel sonoro : 59 dB(A)
• Tipo de filtro principal : cartucho PET lavable
• Clase de filtración : M
• Sistema de limpieza del filtro : Push&Clean
• Longitud del cable de alimentación : 7,5 m
• Dimensiones (L × l × H) : 450 × 380 × 595 mm
• Peso : 10 kg
• Alimentación : 230 V – 50/60 Hz
• Accesorios incluidos : Boquilla para suelos agua y polvo D36 x 300, manguera flexible de aspiración diámetro 32 mm x 3,5 m, tubos rectos aluminio D36 (2 x 500 mm), una boquilla para ranuras 300 mm y un cartucho filtrante en PET – clase M (Ø 185 × 140 mm).
Normas :
• EN 60335-1 : norma europea relativa a la seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y profesional, que cubre entre otros la protección contra riesgos eléctricos y mecánicos.
• EN 60335-2-69 : norma específica para aspiradores profesionales agua y polvo, que define los requisitos de seguridad, de rendimiento y de filtración para aplicaciones industriales y de obra.
• Conformidad CE : el ATTIX 30-01 PC EU cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables a los equipos eléctricos comercializados en Europa.
• Filtración clase M (con filtro adecuado) : conforme a los requisitos aplicables a la aspiración de polvos de peligrosidad media, en el marco de un uso profesional controlado.
Características :
El ATTIX 30-01 PC EU se basa en un motor potente que ofrece una aspiración eficaz para operaciones de limpieza profesionales. El motor incorpora una protección térmica que interrumpe automáticamente el funcionamiento en caso de sobrecalentamiento, con el fin de preservar los componentes internos. El equipo está provisto de un filtro principal de PET lavable, adecuado para polvos de clase M, asociado al sistema Push&Clean que permite un desatascado semiautomático del filtro mediante pulsos de aire, sin desmontaje. El depósito de 30 litros permite la aspiración de polvos y líquidos, con o sin bolsa filtrante según la aplicación. La conexión MultiFit autoriza el uso de mangueras y accesorios de diferentes diámetros, ofreciendo una gran flexibilidad según las necesidades de aspiración. El diseño compacto y ergonómico facilita el transporte, el almacenamiento de los accesorios y el uso en obra o taller. El ATTIX 30-01 PC EU se entrega con un equipo estándar que incluye una manguera flexible de aspiración, tubos rectos de aluminio, una boquilla para suelos agua y polvo, una boquilla para ranuras, un adaptador MultiFit así como una bolsa filtrante y un cartucho filtrante de PET – clase M.
Especificaciones :
• Capacidad del depósito : 30 l
• Caudal de aire máximo : 3700 l/min
• Depresión máxima : 250 mbar / 25 kPa
• Potencia máxima absorbida : 1500 W
• Potencia nominal : 1200 W
• Nivel sonoro : 59 dB(A)
• Tipo de filtro principal : cartucho PET lavable
• Clase de filtración : M
• Sistema de limpieza del filtro : Push&Clean
• Longitud del cable de alimentación : 7,5 m
• Dimensiones (L × l × H) : 450 × 380 × 595 mm
• Peso : 10 kg
• Alimentación : 230 V – 50/60 Hz
• Accesorios incluidos : Boquilla para suelos agua y polvo D36 x 300, manguera flexible de aspiración diámetro 32 mm x 3,5 m, tubos rectos aluminio D36 (2 x 500 mm), una boquilla para ranuras 300 mm y un cartucho filtrante en PET – clase M (Ø 185 × 140 mm).
Normas :
• EN 60335-1 : norma europea relativa a la seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y profesional, que cubre entre otros la protección contra riesgos eléctricos y mecánicos.
• EN 60335-2-69 : norma específica para aspiradores profesionales agua y polvo, que define los requisitos de seguridad, de rendimiento y de filtración para aplicaciones industriales y de obra.
• Conformidad CE : el ATTIX 30-01 PC EU cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables a los equipos eléctricos comercializados en Europa.
• Filtración clase M (con filtro adecuado) : conforme a los requisitos aplicables a la aspiración de polvos de peligrosidad media, en el marco de un uso profesional controlado.
Cualidades
• Mantenimiento del rendimiento de aspiración gracias al sistema Push&Clean
• Protección térmica del motor que limita los riesgos de sobrecalentamiento
• Filtro de PET lavable que reduce las operaciones de mantenimiento
• Conexión MultiFit que ofrece una compatibilidad ampliada con los accesorios
• Formato compacto que facilita el transporte y el almacenamiento
• Nivel sonoro reducido para un mayor confort de uso
Aplicaciones
La aspiradora Nilfisk ATTIX 30-01 PC EU está destinada a operaciones de limpieza profesional en talleres, zonas de mantenimiento, obras de segunda fase y entornos industriales ligeros. Es adecuada para la aspiración de polvos finos, residuos secos o líquidos, en contextos que requieren fiabilidad, movilidad y mantenimiento simplificado.
Información técnica
Atributos
| Vacío | 250 mbar |
|---|---|
| Potencia | 1500 W |
| Fuente de alimentación | 230 V |
| Depósito | 30 l |
| Tipo | attix 30-01 pc 220-240v 50/60hz eu |
| Peso | 10 kg |
| Longitud de cable | 7.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,83 € Sin IVA
/ unidad
632,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
