Referencias
JSP:FAR0204
Rubix:798572851000
EAN:5038428161534
Detalles de producto : FAR0204 ARNES DE 3 PUNTOS PIONEER
La gama Pioneer tiene un esquema de color bicolor para ayudar al usuario a colocárselo y a su inspección. Además, el herraje de acero de aleación ligera hace que este sea un producto cómodo para el uso diario.
Esquema bicolor para una fácil colocación y una inspección sencilla. Correas de muslo, pecho y pierna totalmente ajustables. Indicador de caída para una inspección sencilla. 2 puntos de anclaje. Etiquetas de inspección e instrucciones protegidas en una funda de PVC negra. Retenedores de plástico para mantener las correas ordenadas. Herraje de acero de aleación ligera. Correa sub-pélvica.
Conforme a EN361:2002
Esquema bicolor para una fácil colocación y una inspección sencilla. Correas de muslo, pecho y pierna totalmente ajustables. Indicador de caída para una inspección sencilla. 2 puntos de anclaje. Etiquetas de inspección e instrucciones protegidas en una funda de PVC negra. Retenedores de plástico para mantener las correas ordenadas. Herraje de acero de aleación ligera. Correa sub-pélvica.
Conforme a EN361:2002
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 3 |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,83 € Sin IVA
/ unidad
138,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días