ARNES T-XL 1161766 COMFORT

Arnés de seguridad

Ver información técnica
Referencias
3M:1161766
Rubix:798856396000
fabricante:7100309265
EAN:3660570056431
brand logo
Resumen técnico
Número de puntos de fijación5
Tamañoxl

Detalles de producto : ARNES T-XL 1161766 COMFORT


3M™ Protecta® E200 es nuestro arnés de seguridad que proporciona protección fiable, confort y comodidad; ahora con características mejoradas y un aspecto elegante y moderno. Para una protección fiable, comodidad y conveniencia en una variedad de estilos y configuraciones, utilice los arneses anticaídas 3M™ Protecta® E200. Nuestro arnés anticaídas cuenta con características mejoradas, entre las que se incluyen seguros de eslinga con restablecimiento automático, así como un acolchado de cadera más suave y duradero en los modelos Comfort. La ausencia de cabos sueltos le ayuda a mantenerse cómodo y libre de enredos; además, un cinturón robusto y duradero facilita el transporte de la bolsa de herramientas. Los indicadores de impacto facilitan la comprobación de daños en el arnés y ayudan a garantizar su uso seguro. Las etiquetas de identificación cubiertas ayudan a proteger la información importante durante toda la vida útil del arnés.

Cualidades

-Los indicadores de impacto facilitan la inspección del arnés en busca de daños y ayudan a garantizar que su uso es seguro
Identificación fácil y clara de los puntos de anclaje anticaídas
Sin extremos sueltos que te ayuden a mantenerte cómodo y sin enredos
Gran anillo en D trasero.

Aplicaciones

Suspensión

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación5
Tamañoxl
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,10 Sin IVA
/ unidad
308,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)