Referencias
GISS:849115
Rubix:798950301000
EAN:3660338091377
Documentos
Detalles de producto : ARNES ANTICAIDA T-U G-FALL 2
Arnés anticaída muy cómodo. 2 puntos de anclaje anticaída: 1 en el elemento de enganche dorsal y 1 juntando 2 hebillas esternales de tela. Arnés bicolor para diferenciar las correas de los hombros de las correas de los muslos y de la correa bajo las nalgas. 4 hebillas para facilitar el ajuste el arnés adaptado a su morfología con 2 automáticos para facilitar la apertura y la colocación. APLICACIONES: Para trabajos en altura puntuales, regulares o intensivos. Construcción, industria, mantenimiento, instaladores de tejados, instaladores en general. EN361: 2002
Cualidades
Incluye un mosquetón de acero con rosca, ref. 849119 Protección dorsal diseñada para aportar mayor comodidad
Aplicaciones
• For occasional, regular or intensive working at height. Building, industry, maintenance, form worker, installer.
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,64 € Sin IVA
/ unidad
148,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días