ARNES T-M/L ESTANDAR 1161610
3M™ PROTECTA® E200 Arnés anticaídas tipo chaleco estándar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100207413
Rubix:798699379000
fabricante:7100207413
EAN:00840779193639
Documentos
Detalles de producto : ARNES T-M/L ESTANDAR 1161610
Arnés con dos puntos de anclaje con indicaciones de caída delanteros y traseros. Certificado EN 361
Cualidades
Conveniently placed front D-ring helps you stay balanced and centred
Auto-resetting lanyard keeper provides easy parking and release of snap hooks or carabiners
Impact indicators make it simple to inspect the harness for damage and help ensure it’s safe to use
Easy and clear identification of fall arrest anchorage points
No loose web ends help you stay comfortable and tangle-free
Auto-resetting lanyard keeper provides easy parking and release of snap hooks or carabiners
Impact indicators make it simple to inspect the harness for damage and help ensure it’s safe to use
Easy and clear identification of fall arrest anchorage points
No loose web ends help you stay comfortable and tangle-free
Aplicaciones
Fall Arrest;Vertical Ladder Climbing
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|---|
| Tamaño | m/l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,77 € Sin IVA
/ unidad
101,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días