DIN 6798-A INOX A2 M-005,3 ARANDELA DENTADA EXT.

Arandelas de seguridad, forma A

Ver información técnica

Referencias

Spartex:RONAZA5,3A2
Rubix:799110728000
fabricante:67982053
EAN:4043377146052
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5.3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6798-A INOX A2 M-005,3 ARANDELA DENTADA EXT.


Arandelas dentadas, forma A A2 10X5,3X0,6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior10 mm
NormaDIN 6798
Tipoarandelas en abanico, forma a
Diámetro métricoM5
Grosor0.6 mm
Categoría de calidadA2
46,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
55,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

Material/acabado

Diámetro exterior

Tipo

Diámetro métrico