DIN 6798-A INOX A4 M-010,5 ARANDELA DENTADA EXT.
Arandelas de seguridad, forma A
Ver información técnicaReferencias
Spartex:RONAZA10,5A4
Rubix:799108606000
fabricante:679840105
EAN:4043377146410


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro exterior | 18 mm |
Detalles de producto : DIN 6798-A INOX A4 M-010,5 ARANDELA DENTADA EXT.
Arandelas dentadas, forma A A4 18X10,5X2,7
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Norma | din 6798 |
| Tipo | arandelas en abanico, forma a |
| Diámetro métrico | m10 |
| Grosor | 2.7 mm |
| Categoría de calidad | a4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
147,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días