DIN 6797-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA DENTADA EXT.

Arandelas de abanico, forma A

Ver información técnica

Referencias

Spartex:RONLARGA10,5A2
Rubix:799110314000
fabricante:679720105
EAN:4043377145437
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6797-A INOX A2 M-010,5 ARANDELA DENTADA EXT.


Arandelas dentadas, forma A A2 18X10,5X0,9

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior18 mm
NormaDIN 6797
Tipoarandelas en abanico, forma a
Diámetro métricoM10
Grosor0.9 mm
Categoría de calidadA2
69,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
84,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

Diámetro exterior

Diámetro métrico