ANILLO PATRON ROSCA NO PASA DIN2299 M20X2,0
Anillo patrón rosca no pasa DIN2299
Ver información técnicaReferencias
JBO (Johs. Boss):500471
Rubix:799296322000
fabricante:500471
EAN:4046122204229
Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA DIN2299 M20X2,0
Anillo calibrador para roscas " no pasa"
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión. Clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión. Clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge DIN2285 M20x2,00
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo patron rosca no pasa din2299 m20x2,0 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,43 € Sin IVA
/ unidad
166,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

