ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNF 1/2-20

Anillo patrón rosca no pasa UNF

Ver información técnica

Referencias

JBO (Johs. Boss):501127
Rubix:799296209000
fabricante:501127
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo patron rosca no pasa unf 1/2-20

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNF 1/2-20


Anillo calibrador para roscas " no pasa" para rosca gruesa UNF.

Características: de acero templado para calibres.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge UNF 1/2 grade 20

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron rosca no pasa unf 1/2-20
82,80 Sin IVA
/ unidad
100,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días