Referencias
Dichtomatik:49433615
Rubix:799074125000
fabricante:49433615

Detalles de producto : VA 100 60NBR NB603412
Los deflectores de agua (anillos en V) protegen los elementos de estanquidad contra las salpicaduras de grasa, aceite o agua, así como contra el polvo y otros medios. Freudenberg Sealing Technologies ofrece deflectores de agua en varios diseños que se pueden utilizar para áreas de aplicación de baja carga hasta de alta resistencia, por ejemplo, el nuevo deflector Merkel Enviromatic. Funcionan axialmente, cumplen los elevados requisitos y son fáciles de montar, además de ser adecuados incluso en caso de elevada deflexión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro mín. | 98 mm |
| Diámetro máx. | 105 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | va |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,14 € Sin IVA
/ unidad
3,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días