Referencias
Dichtomatik:40421552
Rubix:781330004038
fabricante:40421552


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : N100(90-104)90 110 15/16 40421552
La junta de labio de la serie AU N 100 de Freudenberg se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones y un borde de estanquidad rebajado. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.
Aplicaciones
La junta de pistón o vástago de simple efecto de la serie AU N 100 de Freudenberg es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto. Se utiliza tanto en cilindros estándar como en cilindros especiales. La junta también es aplicable en el ámbito de la maquinaria agrícola, las máquinas de moldeo por inyección, así como en elevadores traseros y equipos forestales. Para que la junta funcione correctamente, es esencial realizar una instalación minuciosa. Mediante la instalación de contraanillos, se puede aumentar la seguridad funcional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,58 € Sin IVA
/ unidad
90,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h