Referencias
Festo:CRO-1/2
Rubix:798200565000
fabricante:165195
EAN:4052568037147

Documentos
Detalles de producto : CRO-1/2
Anillo obturador CRO-1/2 De polímero (PVDF), para uso en la industria química, alimentaria, etc. Tamaño del envase=1, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento lubricado, Seguridad alimentaria=según declaración del fabricante
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,9 g |
| Tipo | junta de estanqueidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,89 € Sin IVA
/ unidad
2,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días