Referencias
Festo:HGWM-08-EZ-G8
Rubix:798194744000
fabricante:185698
EAN:4052568144623

Resumen técnico
| Tipo | angle gripper hgwm-08-ez-g8 185698 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : HGWM-08-EZ-G8
Angle gripper HGWM-08-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Tipo | angle gripper hgwm-08-ez-g8 185698 |
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Fuerza | 7 N |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Material del cuerpo | acero inoxidable |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,06 € Sin IVA
/ unidad
198,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días