Referencias
Spartex:864195
Rubix:798956903000
EAN:3660338186493




Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 12X110 ACERO GALVANIZADO <<DESCATALOGADO>>
De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
109,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm