Referencias
Spartex:864191
Rubix:798956897000
EAN:3660338186455




Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero |
Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 10X90 ACERO GALVANIZADO
De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Diámetro métrico | m10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm