DYSS-7-5-Y1F-F1A

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSS-7-5-Y1F-F1A
Rubix:799259652000
fabricante:8179968
EAN:4052568616687
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSS-7-5-Y1F-F1A


AMORTIGUADOR DYSS-7-5-Y1F-F1A

Información técnica


Atributos
Roscadom10 x 1
Longitud total45.2 mm
Carrera de cilindro5 mm
Energía máxima absorbida por ciclo2 nm
Energía máxima absorbida / hora12000 Nm³/h
Masa efectiva máxima5.5 kg
Velocidad máxima de impacto1.5 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo35.2 mm
Forma de montajecon contratuerca
Temperatura máx.80 °C
69,40 € Sin IVA
/ unidad
83,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días