Referencias
SMC:NRB075-045
Rubix:752101084043

Detalles de producto : NRB075-045
El amortiguador RB incorpora un orificio de diseño especial para compensar velocidades y cargas variables, proporcionando una deceleración de la carga sin necesidad de ajuste adicional. La protección de doble junta consiste en un rascador y una junta del vástago que proporcionan protección adicional contra las fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños diferentes, y todos soportan velocidades de impacto de hasta 16 fps.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Roscado | 3/4-16unf |
| Longitud total | 80.99 mm |
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 19.6 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 52955.9 Nm³/h |
| Velocidad máxima de impacto | 5 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 57.4 mm |
| Forma de montaje | 2 tuercas de montaje (estándar) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,91 € Sin IVA
/ unidad
77,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días