Referencias
Festo:DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2
Rubix:799259649000
fabricante:8119981
EAN:4052568616632

Detalles de producto : DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2
DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m5x0,5 |
|---|---|
| Longitud total | 33.5 mm |
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.4 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 4500 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 1 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 27.5 mm |
| Forma de montaje | amortiguador hidráulico (autorreajustable), de compresión y de simple efecto. fijación mediante casquillo roscado con hexágono interior. |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,97 € Sin IVA
/ unidad
91,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días