Referencias
SMC:RJ2015H
Rubix:799250968000
fabricante:RJ2015H

Documentos
Detalles de producto : RJ2015H
Las aplicaciones de carga ligera que requieren paradas rápidas a baja velocidad ahora tienen la solución perfecta gracias a nuestra nueva Series RJ de amortiguadores de tipo blando. Diseñada inicialmente para su uso con nuestras gamas de mesa deslizante neumática, cilindros sin vástago y cilindros rotativos, Series RJ garantiza una absorción más suave, lo que la hace ideal para transportadores pequeños que a menudo requieren un rendimiento de parada suave. Totalmente intercambiable con nuestra gama existente de amortiguadores Series RB, esta nueva serie - con su diseño de ranura espiral patentado - ofrece una durabilidad excepcional y una reducción del 30% en el tiempo de amortiguación. Disponibles en tres opciones de absorción de energía, 1, 3 y 10 (J), y longitudes de carrera de 6, 7 y 12mm respectivamente, Series RJ es realmente la elección ideal cuando la absorción suave es una necesidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Roscado | metric |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Velocidad máxima de impacto | 2 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,17 € Sin IVA
/ unidad
98,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días