DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A
Rubix:799259319000
fabricante:8119980
EAN:4052568636166
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A


DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A AMORTIGUADOR

Información técnica


Atributos
Roscadom4x0,5
Longitud total24.6 mm
Carrera de cilindro4 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.1 nm
Energía máxima absorbida / hora270 Nm³/h
Masa efectiva máxima0.8 kg
Velocidad máxima de impacto0.5 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo4 mm
Forma de montajeautoadaptable; de simple efecto (empujador)
Temperatura máx.70 °C
79,84 € Sin IVA
/ unidad
96,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días