Referencias
Festo:DYSS-2-4-Y1F-F1A
Rubix:799259317000
fabricante:8119993
EAN:4052568636180

Detalles de producto : DYSS-2-4-Y1F-F1A
amortiguador DYSS-2-4-Y1F-F1A
Información técnica
Atributos
| Roscado | m4x0.5 |
|---|---|
| Longitud total | 24.6 mm |
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.1 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 270 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 0.8 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 0.5 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 20.1 mm |
| Forma de montaje | amortiguador dyss (autoajustable), de empuje (pushing), de simple efecto, montaje mediante tuerca de bloqueo |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € Sin IVA
/ unidad
104,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días