Referencias
Festo:DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9
Rubix:799259970000
fabricante:8161523
EAN:4052568597313

Detalles de producto : DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9
DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m12x1 |
|---|---|
| Longitud total | 65.4 mm |
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 6 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 18000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 8 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 52.4 mm |
| Forma de montaje | amortiguador hidráulico (autoregulado, mediante rosca/contratuerca) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,70 € Sin IVA
/ unidad
211,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días