DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9
Rubix:799259962000
fabricante:8161535
EAN:4052568597436
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9


DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9 AMORTIGUADOR

Información técnica


Atributos
Roscadom37x1.5
Longitud total177 mm
Carrera de cilindro25 mm
Energía máxima absorbida por ciclo220 nm
Energía máxima absorbida / hora180000 Nm³/h
Masa efectiva máxima1.05 kg
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo149 mm
Forma de montajeamortiguador hidráulico autoajustable (de simple efecto, de empuje) para montaje con tuerca giratoria / contratuerca
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
533,80 € Sin IVA
/ unidad
645,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días