Referencias
Festo:DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9
Rubix:799260030000
fabricante:8161530
EAN:4052568597382

Detalles de producto : DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9
DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m26x1,5 |
|---|---|
| Longitud total | 137.5 mm |
| Carrera de cilindro | 16 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 70 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 92000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 0.385 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 116.5 mm |
| Forma de montaje | autoalineante, de apriete, de simple efecto; tope fijo (f) y hexágono interior (y1) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,93 € Sin IVA
/ unidad
355,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días