Referencias
SMC:ZPB2K10
Rubix:752103634043
EAN:3618036456325

Documentos
Detalles de producto : ZPB2K10 00060824
Las series ZP, ZP2 y ZP3 de ventosas de vacío de SMC ofrecen una gama completa de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia variedad de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean idóneas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.
Cualidades
Ventosa de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de ventosa de 2 mm a 50 mm
Estilos de ventosa plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Pieza de repuesto
Diámetros de ventosa de 2 mm a 50 mm
Estilos de ventosa plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | nbr (nitrilo) |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | conjunto de amortiguación |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,97 € Sin IVA
/ unidad
41,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días