LIJADORA ANGULAR A BATERIA GWG 12V-50 S PROFESSIONAL

Amoladora rotatoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:06013A7001
Rubix:799226648000
fabricante:06013A7001
EAN:4059952634166
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 v li-ion V
Velocidad de rotación15000 rpm
Peso0.53 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LIJADORA ANGULAR A BATERIA GWG 12V-50 S PROFESSIONAL


Gracias a su potente motor sin escobillas de alto rendimiento y a su elevado par de giro, la GWG 12V-50 S Professional realiza todos los trabajos de lijado de forma rápida y sencilla. Su gran ergonomía con un diseño extremadamente ligero y compacto con un tamaño de empuñadura reducido garantiza un trabajo sin fatiga, incluso en espacios reducidos. El interruptor de gatillo de velocidad variable y los 5 modos de velocidad de la amoladora inalámbrica de 12 V permiten un control perfecto de la velocidad para diversas aplicaciones y resultados óptimos.

Cualidades

-Un potente motor sin escobillas de alto rendimiento y un elevado par motor permiten una gran productividad
Diseño extremadamente ligero y compacto con empuñadura de tamaño reducido para trabajar sin fatiga
El interruptor de gatillo de velocidad variable y los diferentes modos de velocidad permiten un control perfecto para diversas tareas y unos resultados óptimos

Aplicaciones

Rectificado;Desbarbado;Lijado;Limpieza

Información técnica


Atributos
Tensión12 v li-ion V
Velocidad de rotación15000 rpm
Peso0.53 kg
Inalámbricosi
276,45 € Sin IVA
/ unidad
334,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días