HERRAMIENTA ROTATIVA SUBCOMPACTA M12 3,2 MM M12 RT-0
M12™ Mini amoladora recta
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:C12 RT-0
Rubix:798983503000
fabricante:4933427183
EAN:4002395239030



Detalles de producto : HERRAMIENTA ROTATIVA SUBCOMPACTA M12 3,2 MM M12 RT-0
Solución sin cable para el corte y la eliminación de material.
REDLINK™ protección contra las sobrecargas electrónicas aumentando la vida útil de la herramienta.
Velocidad variable (5000 a 32000 tr/min) con 6 preselecciones.
Pinzas de 0.8 a 3.2 mm compatibles con los accesorios ofrecidos en el mercado.
Mecanismo de bloqueo fácil para un cambio de husillo fácil y rápido.
Diseño compacto compacto y construcción ligera para un manejo perfecto.
Gestión individual de las celdas para una batería 100% cargada optimizando así su vida útil y su autonomía
REDLINK™ protección contra las sobrecargas electrónicas aumentando la vida útil de la herramienta.
Velocidad variable (5000 a 32000 tr/min) con 6 preselecciones.
Pinzas de 0.8 a 3.2 mm compatibles con los accesorios ofrecidos en el mercado.
Mecanismo de bloqueo fácil para un cambio de husillo fácil y rápido.
Diseño compacto compacto y construcción ligera para un manejo perfecto.
Gestión individual de las celdas para una batería 100% cargada optimizando así su vida útil y su autonomía
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 32000 rpm |
| Peso | 0.44 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,90 € Sin IVA
/ unidad
95,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
