Referencias
SMC:AMG550C-F06D
Rubix:798346730000
fabricante:AMG550C-F06D
EAN:3618035577083
AMG150C-550C/AMG650-850, Water Separator, New Style
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/4 ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMG550C-F06D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)122x273x122 mm
Peso neto2000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/4 ''
Finura de filtro3 µm
Tipowater separator
Materialdie-cast aluminum
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,45 Sin IVA
/ unidad
434,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días