GUANTE T-10 38-514 ALPHATEC [EX-CHEMTEK] <<DESCATALOGADO>>

AlphaTec® 38-514

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:38-514-10
Rubix:798565920000
fabricante:38514100
EAN:10076490447783
ANSELL Gloves CHEMT EK 38-514 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcikmp
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 38-514 ALPHATEC [EX-CHEMTEK] <<DESCATALOGADO>>


La gama AlphaTec® 38-514 ofrece la mejor resistencia ante las sustancias químicas más agresivas, sin que se vean afectadas la destreza ni la comodidad. AlphaTec® butil 38-514 ofrecen una magnífica protección contra aldehídos, acetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados.
Los guantes AlphaTec® 38-514 son sorprendentemente flexibles y ofrecen una magnífica destreza. Diseñados para un gran confort, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen un ajuste fácil y un buen agarre. Y la ausencia de proteínas de látex evita los riesgos que conlleva el uso de látex para alérgicos a este producto.
Longitud : 350 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si.
Normes : EN388:2016_1000X, EN ISO 374-1:2016|Type A_ABCIKMPST, EN ISO 374-5:2016_Virus
The thinnest butyl glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals with dexterity and comfort.

Cualidades

  • 38-514 offers superior protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • The glove is very flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, they offer easy donning and good grip
  • The absence of latex proteins means there’s no risk of latex allergies
  • Rough finish on the hand section of the glove for safer handling

Aplicaciones

Aeroespacial, Automóvil, Industria química, Tratamiento y preparación de productos químicos, Respuesta ante desastres, Minería, OEMs, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Tamaño10
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcikmp
Material Principalpolímero
ESDno
Embalaje36 pares por caja embalados individualmente con hoja informativa
Colornegro
Grosor0.35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (4)