Referencias
Fortis Tools:33010022, 9326900022
Rubix:799281302000
fabricante:4317784731454
EAN:4317784731454
Detalles de producto : ALOJAMIENTO CM VDI F 50 MMXMK2
Forma F con alojamiento cónico Morse
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: cono Morse. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse.
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: cono Morse. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse.
Información técnica
Atributos
| Tipo | alojamiento cm vdi f 50 mmxmk2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,53 € Sin IVA
/ unidad
157,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




