ALOJAMIENTO CM VDI F 30 MMXCM1

Alojamiento CM VDI F

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33010001, 9326900001
Rubix:799281378000
fabricante:4317784731522
EAN:4317784731522
brand logo

Resumen técnico

Tipoalojamiento cm vdi f 30 mmxcm1

Detalles de producto : ALOJAMIENTO CM VDI F 30 MMXCM1


Forma F con alojamiento cónico Morse

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: cono Morse. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse.

Información técnica


Atributos
Tipoalojamiento cm vdi f 30 mmxcm1
105,80 € Sin IVA
/ unidad
128,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días