Referencias
SMC:ZP3E-63UMN
Rubix:799245773000
fabricante:01419708



Documentos
Detalles de producto : ZP3E-63UMN
Las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, lo que hace que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y inusuales.
Cualidades
•Almohadilla de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles cinco materiales diferentes
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles cinco materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días