BL40-2 VENTOSA GOMA SILICONA ROJA 01.01.120

Ventosas de fuelles múltiples BL-2 Silicona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0101120
Rubix:798105469000
fabricante:0101120
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BL40-2 VENTOSA GOMA SILICONA ROJA 01.01.120


La ventosa de silicona BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.

Cualidades

Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales Fabricadas con silicona duradera de alta calidad, que permite un amplio rango de temperaturas Sujeción segura y sin dañar las bolsas Indicadas para ajustes de nivel. Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos. Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.

Aplicaciones

Bolsas, sacos y paquetes;Manipulación de bolsas y pouch

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tiposin racores
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.200 °C
21,57 € Sin IVA
/ unidad
26,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días