Referencias
SMC:ZP2-T46ZJS-AL14-06
Rubix:799248414000
EAN:3618036473315

Documentos
Detalles de producto : ZP2-T46ZJS-AL14-06
Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-T*ZJ, Ventosa con fuelle de 4.5 etapas, Entrada de vacío vertical con adaptador
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 46 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € Sin IVA
/ unidad
41,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días