Referencias
SMC:ZP2-5030WS
Rubix:799248462000
EAN:3618036475876

Documentos
Detalles de producto : ZP2-5030WS
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZP2-**W, Ventosa de vacío, Ovalada
Cualidades
•Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 5 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa de vacío |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días