ZP32CN 00048054

Copa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP32CN
Rubix:751606568043
fabricante:ZP32CN
EAN:3618036465426
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32CN 00048054


Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Copa de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de copa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de copa plana, con nervaduras, profunda y tipo fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x15 mm
Peso neto9 g
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipocopa de vacío
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días