ZP40UN 00048137

Ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP40UN
Rubix:751606584043
fabricante:ZP40UN
EAN:3618036457407
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro40 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP40UN 00048137


Las ventosas ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales para copas y en 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x43x19 mm
Peso neto13 g
Materialnbr
Diámetro40 mm
Formaplano
Tipoventosa de vacío
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días