Referencias
Festo:ESV-30-CS
Rubix:798201610000
fabricante:191074
EAN:4052568043636

Documentos
Detalles de producto : ESV-30-CS
Ventosa de vacío ESV-30-CS Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Compensador de altura de la ventosa=10,5 mm, Radio mín. de la pieza=80 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=9,47 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,65 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,92 € Sin IVA
/ unidad
27,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días