ZPT10BS-B5 00071968

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZPT10BS-B5
Rubix:752103766043
EAN:3618036452907
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicon rubber
Diámetro10 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZPT10BS-B5 00071968


To be used when no space to install a buffer or when the adsorption surface is slanted
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Vertical vacuum entry
With rotating or non-rotating buffer
Pad diameters from 2 mm to 50 mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Four different materials available

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x25x14 mm
Peso neto9 g
Materialsilicon rubber
Diámetro10 mm
Formafuelle
Tipovertical entry
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,11 Sin IVA
/ unidad
18,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días