6700810 8000 A 21G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 10,0-15,0 MM
Alicates para anillos de retención-8000 A 01 g (A) 21 g
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 A 21G
Rubix:798178463000
fabricante:6700810
EAN:4010886670088


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 15 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : 6700810 8000 A 21G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 10,0-15,0 MM
Alicates para circlips para anillos de retención externos, Forma B 10.0-15.0 mm. Para ejes sin ranura. Para anillos de retención Seeger así como Benzing. Similar a DIN 5254 Forma B. Puntas anguladas 90°. Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura. Alto grado de fiabilidad en el montaje; la apertura limitada evita cualquier sobretensión incluso en los anillos de retención más pequeños. Forjado en acero especial GEDORE de cromo-vanadio, especialmente endurecido y templado. Mecanizado de precisión, endurecido en aceite y recocido. Negro, con empuñaduras recubiertas en rojo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 184 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 15 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 184 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 15 mm |
| Diámetro mín. | 10 mm |
| Diámetro máx. | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,47 € Sin IVA
/ unidad
46,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días