2900-215

Alicate de puntas rectas con acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2900-215
Rubix:798210392000
EAN:7314150034536
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta2.2 mm
Longitud215 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2900-215


Alicates para circlips externos. DIN 5256. Ejecución: fosfatado, resistente a la oxidación. Material: acero de aleación fina, mangos recubiertos de PVC. Forma: con mordazas rectas forjadas.

Cualidades

For external circlips|With return spring|Straight jaws, forged tips

Información técnica


Atributos
Peso neto325 g
Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta2.2 mm
Longitud215 mm
Peso280 g
Capacidad de diámetro máx.100 mm
Diámetro mín.40 mm
Diámetro máx.100 mm
25,40 € Sin IVA
/ unidad
30,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días