2928-160 ALICATE PUNTAS INTERC AMBIABLES

Alicates para anillos de retención 2928

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2928-160
Rubix:798210394000
EAN:7314150056514
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la punta26 mm
Longitud160 mm
Peso120 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2928-160 ALICATE PUNTAS INTERC AMBIABLES


Alicates de presión ajustables, con los que se completa la gama de alicates de presión convencionales existentes. Alicates patentados con puntas intercambiables (recta, 15° y 90°), que pueden adaptarse fácilmente para su uso con anillos de retención internos o externos. Se suministran 5 pares de puntas con las versiones -160 y -200 y 6 pares con la versión -250. Aptos para anillos de bloqueo internos con dimensiones de 8-100 mm de diámetro y para anillos de retención externos de 3 a 100 mm. Esto subraya la importancia, por ejemplo, de los alicates 2928-160, que cubren un área de trabajo que anteriormente requería 10 alicates clásicos diferentes. Equipados con un tope ajustable (el 2928-250 con tope automático) que facilita el trabajo y evita que los anillos de retención se dañen por una expansión o contracción excesiva.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro de la punta26 mm
Longitud160 mm
Peso120 g
Capacidad de diámetro máx.26 mm
Diámetro mín.3 mm
Diámetro máx.26 mm
51,27 € Sin IVA
/ unidad
62,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días